Siteco - SL20 Micro LED ST1.3a 4K 3150 - 5XB13D2B108A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Ansats
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050737938875
Elnummer
3531323
Leverandørens varenummer
5XB13D2B108A
Typebeskrivelse
3531323
Monteringsmetode:
Ansats
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Grå
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driver inkludert:
Ja
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:
nei
Slagfasthet:
IK09
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Konstant lysstyrkeregulering:
Ja
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
3150...0 lm
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Bredde:
216 mm
Høyde/dybde:
120 mm
Lengde:
408 mm
KVR-signal:
42...76 mm
Erstattes av ny generasjon elnummer 3531371
Et Siteco-produkt
Oppdag Siteco-serien


