Siteco - SL20 Mini LED ST1.3a 4K 3800 - 5XB23G2B108A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Ansats
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050737951454
Elnummer
3531336
Leverandørens varenummer
5XB23G2B108A
Typebeskrivelse
3531336
Monteringsmetode:
Ansats
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Grå
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driver inkludert:
Ja
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
KVR-signal:
42...76 mm
Ersattes av ny generasjon elnummer 3531375
Et Siteco-produkt
Oppdag Siteco-serien


