Siteco - Tecario Skjerm 1x28/54W midt - 5MP6103H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Perforert raster - nei
Perforert reflektor - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050737016351
Elnummer
3381342
Leverandørens varenummer
5MP6103H
Typebeskrivelse
3381342
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
1067 mm
Bredde:
70 mm
Høyde/dybde:
15 mm
Tecario Skjerm 1x28/54W midt rekkem. (opal),elnummer legges ned.


