Siteco - Tecario Skjerm 2x1x35/49W (op - 5MP6104W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Perforert raster - nei
Perforert reflektor - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050737016405
Elnummer
3381323
Leverandørens varenummer
5MP6104W
Typebeskrivelse
3381323
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
2843 mm
Bredde:
70 mm
Høyde/dybde:
15 mm
Tecario skjerm av PMMA, opal, symmetrisk bredstrålende, direktevirkende,elnummer legges ned.


