Siteco - Tecario U Skinne 2x1x35/49W ( - 5MP21330W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Lengde - 2960 mm
Bredde - 70 mm
Høyde - 82 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4050737022024
Elnummer
3381305
Leverandørens varenummer
5MP21330W
Typebeskrivelse
3381305
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Lengde:
2960 mm
Bredde:
70 mm
Høyde:
82 mm
Tecario U Skinne 2x1x35/49W (cat2), elnummer legges ned.