Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Siteco - VEILYS SL20 MIDI ST0.8a 4K 14 - 5XB32M2B408A

KopierKopier
Siteco - VEILYS SL20 MIDI ST0.8a 4K 14

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påsats

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Lysfarge - Hvit

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058352016671

Elnummer

3531353

Leverandørens varenummer

5XB32M2B408A

Typebeskrivelse

3531353

Monteringsmetode:

Påsats

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Sølv

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driver inkludert:

Ja

Driftsutstyr:

EVG

Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:

nei

Slagfasthet:

IK09

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Fjernbetjening:

Uten

Med radiostyring:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

Ja

Med programregulert lysstyring:

nei

Med tilkoblingskabel:

nei

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

14000...0 lm

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Bredde:

230 mm

Høyde/dybde:

120 mm

Lengde:

535 mm

KVR-signal:

42...76 mm

Streetlight 20 Midi LED, en mastarmatur i Midi-serien HF Plus, effekt 118W, assymetrisk bredstrålende ST0.8a fordelingskurve i h.h.t. veilysklasse G4, fargetemperatur 4000K, konstantlumen LED-enhet 14000 lumen med patentert linseteknikk dekket med plant sikkerhetsglass, armaturhus i presstøpt aluminium pulverlakkert Siteco® Metallisk Grå (DB702S), armaturhus kan åpnes verktøyløst,monteringstype: mastetopp/sideinnføring, forkoblingsenhet: mikroprosessor styrt HF 3DIM inneholdende StepDIM, AstroDIM og DALI, overopphetingsvern, elektronisk effektreduksjon, med klemme, 5-polet, maks. 2,5mm², strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, effekt begynnelse av levetid: 118W, slutten av levetid: 139W, redusering 50%: 53W, lengde: 535 mm, bredde: 230 mm, høyde: 120mm, toppmål: 42/60/76mm (topp) og 42/60mm (side), mastflens for toppmål: 42mm: 5XA59000XM4, 60mm: 5XA59000XM2, 76mm: 5XA59000XM1, kapslingsgrad (totalt): IP66, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), testmerking: CE, ENEC 10, VDE, plass- og veibelysning iht. standard, pakningsenhet: 1 stykk, levetid 80.000t L85/B10
Siteco

Et Siteco-produkt

Oppdag Siteco-serien