Siteco - VEILYS SL20 MINI ST0.8a 4K 66 - 5XB22H2B308B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påsats
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058352095423
Elnummer
3531351
Leverandørens varenummer
5XB22H2B308B
Typebeskrivelse
3531351
Monteringsmetode:
Påsats
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Sølv
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driver inkludert:
Ja
Driftsutstyr:
EVG
Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:
nei
Slagfasthet:
IK09
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Fjernbetjening:
Uten
Med radiostyring:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
Ja
Med programregulert lysstyring:
nei
Med tilkoblingskabel:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
6680...0 lm
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Lengde:
535 mm
KVR-signal:
42...76 mm
Et Siteco-produkt
Oppdag Siteco-serien


