Siteco - VEILYS SL20md ST0.8a 4K 10700lm - 5XB32K2B408A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påsats
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Effektiv lysstrøm - 10700 lm
Lysfarge - Hvit
Med lyskilde - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058352016572
Elnummer
3531376
Leverandørens varenummer
5XB32K2B408A
Typebeskrivelse
3531376
Monteringsmetode:
Påsats
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Effektiv lysstrøm:
10700 lm
Lysfarge:
Hvit
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Sølv
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Driftsutstyr:
EVG
Driver inkludert:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Justerbar optikk:
nei
Egnet for topp mastemål fra/til:
42...76 mm
Slagfasthet:
IK09
Isoleringsklasse:
II
Fjernbetjening:
Uten
Med radiostyring:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
Ja
Med programregulert lysstyring:
nei
Med tilkoblingskabel:
nei
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Bredde:
230 mm
Høyde/dybde:
120 mm
Lengde:
535 mm
*'utgått, ny generasjon.
Et Siteco-produkt
Oppdag Siteco-serien


