SKB - KOFFERT 4214 5 M SKUM SKB - 880151
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koffert
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 1
Høyde - 165 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070458880151
Elnummer
8829331
Leverandørens varenummer
880151
Typebeskrivelse
8829331
Modell / utførelse:
Koffert
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
1
Høyde:
165 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
Ja
Med romdelere:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
Ja
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
438 mm
Dybde:
1146 mm


