Skeppshult Stegen - Trappestige Pro 5 trins m/topphylle, gardintrapp - 7260-05
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393000726050
Elnummer
8876031
Leverandørens varenummer
7260-05
Typebeskrivelse
8876031
5 trinns trappestige hvor rammen er i pulverlakkert aluminium.
Trinn i anodisert aluminium med ruglet overflate.
Foldbare metallstag i sidene.
Doble støttestag på bakbein for stødigere konstruksjon.
Toppstøtte med hylle.
Høyde plattform: 1160mm. Høyde sammenlagt: 1925mm
Vekt: 6,5kg
Trinn i anodisert aluminium med ruglet overflate.
Foldbare metallstag i sidene.
Doble støttestag på bakbein for stødigere konstruksjon.
Toppstøtte med hylle.
Høyde plattform: 1160mm. Høyde sammenlagt: 1925mm
Vekt: 6,5kg


