Skeppshult Stegen - Trappestige Pro 7 trins m/topphylle, gardintrapp - 7260-06
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Universalstige
Materiale - Aluminium
Lengde - 130...130 m
Antall trinn - 7
Antall elementer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393000726074
Elnummer
8876032
Leverandørens varenummer
7260-06
Typebeskrivelse
8876032
Modell / utførelse:
Universalstige
Materiale:
Aluminium
Lengde:
130...130 m
Antall trinn:
7
Antall elementer:
1
Bredde:
540 mm
Transportlengde:
2420 m
Nyttelastkapasitet:
0 kg
Med plattform:
nei
Platformhøyde:
1640 mm
Med hjul:
nei
Vekt:
8500 kg
Trinn i anodisert aluminium med ruglet overflate. Foldbare
metallstag i sidene. Doble støttestag på bakbein for stødigere
konstruksjon. Toppstøtte med hylle. Høyde plattform: 1640mm.
Høyde sammenlagt: 2420mm. Vekt: 8,5kg


