SLV - 1~ Skinne deksel grå 2x2 m TILBEHØR 1-TENNING - 1004784
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avdekning
Farge - Grå
Materiale - Plast
Lengde - 2000 mm
Bredde - 18 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163249348
Elnummer
3224050
Leverandørens varenummer
1004784
Typebeskrivelse
3224050
Type tilbehør/reservedel:
Avdekning
Farge:
Grå
Materiale:
Plast
Lengde:
2000 mm
Bredde:
18 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
7,5 mm
Skinne av aluminium til belysningsutstyr med enfase- / 1-tenning adapter. Kan monteres rett på veggen eller i taket ved hjelp av borehullene. Den utenpåliggende varianten av dette systemet fås i flere farger, og i lengder av 1m, 2m eller 3m. Alternativt finnes det også en innfelt variant i hvit. Med wireoppheng kan løsningen pendles, men anbefaler bruk av stabilisatortilbehør i enten L-, X- eller rettlinjet utførelse.


