Utgått

SLV - 1-tenning 230V skinne hvit 3m STRØMSKINNE 1-TENNING - 1002152

KopierKopier
SLV - 1-tenning 230V skinne hvit 3m STRØMSKINNE 1-TENNING

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall grupper/faser - 1

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3600 W

  • Farge - Hvit

  • Lengde - 3000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163223386

Elnummer

3224007

Leverandørens varenummer

1002152

Typebeskrivelse

3224007

Antall grupper/faser:

1

Merkespenning:

220...240 V

Maks. elektrisk belastning pr. fase:

3600 W

Farge:

Hvit

Lengde:

3000 mm

For bustilkobling:

nei

Form:

Rektangulær

Materiale:

Aluminium

Type overflate:

Matt

Egnet for inbygging:

nei

UHF:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Bøybar:

nei

Bredde:

35 mm

Høyde:

18 mm

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Skinne av aluminium til belysningsutstyr med enfase- / 1-tenning adapter. Kan monteres rett på veggen eller i taket ved hjelp av borehullene. Den utenpåliggende varianten av dette systemet fås i flere farger, og i lengder av 1m, 2m eller 3m. Alternativt finnes det også en innfelt variant i hvit. Med wireoppheng kan løsningen pendles, men anbefaler bruk av stabilisatortilbehør i enten L-, X- eller rettlinjet utførelse.