SLV - 1-tenning 230V skinne sort 2 m STRØMSKINNE 1-TENNING - 143020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 1
Merkespenning - 220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3680 W
Farge - Svart
Lengde - 2000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163142588
Elnummer
3224003
Leverandørens varenummer
143020
Typebeskrivelse
3224003
Antall grupper/faser:
1
Merkespenning:
220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase:
3680 W
Farge:
Svart
Lengde:
2000 mm
For bustilkobling:
nei
Form:
Rektangulær
Materiale:
Aluminium
Type overflate:
Blank
Egnet for inbygging:
nei
UHF:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Bøybar:
nei
Bredde:
35 mm
Høyde:
18 mm
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I


