Utgått

SLV - 2-SIDIG TAPE 9mm transp 3 m DOBBELSIDIG TAPE - 220000

KopierKopier
SLV - 2-SIDIG TAPE 9mm transp 3 m DOBBELSIDIG TAPE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 9 mm

  • Materiale - PUR (Polyuretan)

  • Farge - Fargeløs

  • Lengde - 3000 m

  • Tykkelse - 1 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163096119

Elnummer

6603141

Leverandørens varenummer

220000

Typebeskrivelse

6603141

Bredde:

9 mm

Materiale:

PUR (Polyuretan)

Farge:

Fargeløs

Lengde:

3000 m

Tykkelse:

1 mm

Gjennomsiktig:

Ja

Fluorescerende:

nei

Etterlysende:

nei

Dobbelsidig:

Ja

Isolerende:

nei

Selvslukkende:

Ja

Dobbeltsidig limbånd som perfekt monteringshjelp når fleksible og stive LED-strips skal legges.