Utgått

SLV - 3T NUMINOS DALI L so/so27K24° SKINNESPOT 3-TENNING DALI - 1004554

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Svingbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Numinos

EAN/GTIN

4024163247047

Elnummer

3221700

Leverandørens varenummer

1004554

Typebeskrivelse

3221700

Innstillingsmulighet:

Svingbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Merkespenning:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Maks systemeffekt:

28 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

UHF:

nei

Egnet for inbygging:

nei

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

Ja

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Avdekkingens materiale:

Kunsstoff matt /satinert

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Nominell strøm:

700...700 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

Ja

Dimming DALI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Andre

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

2430 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

10 %

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Slagfasthet:

IK02

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Egnet for lampeeffekt:

28...28 W

Lysfarge:

Hvit

Farge på lys, justerbar:

Nei

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

2430...2430 lm

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Armatureffektivitet:

89,5...89,5 lm/W

Virkningsgrad:

1

Justerbar strålevinkel:

Nei

Lengde:

213 mm

Bredde:

180 mm

Høyde/dybde:

180 mm

Ytre diameter:

100 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Tilkoblingstype:

Andre

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Unified Glare Ratio (UGR):

19

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

DALI DIMMEBAR SKINNESPOT FOR 3-TENNINGS STRØMSKINNE / a.k.a. 3-fas spot
NUMINOS® fra SLV, ett belysningssystem, tusen muligheter; Effektbelysningsserie med downlights, spotlights, skinnespot, pendler, utenpåliggende sylinder, perfekt der hvor du må mikse konfigurasjon pga ulik takhøyde eller behov. Finnes i flere størrelser Small, Medium, Large, Xtra Large, lysfarge 2700K gyllen, 3000K varmhvit eller 4000K nøytralhvit. Flere optikkvalg (smalstråle, bredstråle og ekstra bredstråle, flere baffelvalg; sort, hvit eller krom, Fast eller vippebar. DALI DIMMEBAR faseavsnitt eller DALI, samt AV/PÅ LED Driver, Sort eller hvit utførelse. MacAdams 3 SDCM. For enkel konfigurasjon kan du gå via numinos.slv.com