SLV - ARROCK ARC GU10 PULL 35W IP44 PULLERT I GRANITT - 231420
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED utskiftbar
Kapslingsmateriale - Stein
Kapslingsfarge - Andre
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Slagfasthet - IK03
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Arrock arc
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4024163130929
Elnummer
3217054
Leverandørens varenummer
231420
Typebeskrivelse
3217054
Lampetype:
LED utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Stein
Kapslingsfarge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Slagfasthet:
IK03
Maks systemeffekt:
6 W
Fargetemperatur:
2700...4000 K
Høyde/dybde:
705 mm
Type lysarmatur:
Stolpelampe
Med baseplate:
Ja
Med lyssensor:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
GU10
Materialkvalitet i husmateriale:
Edelstål 304 L (1.4304)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
700...700 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
nei
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Lysfordeler:
Andre
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Egnet for lampeeffekt:
1...35 W
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Indirekte
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
400...400 lm
Lysutbytte:
66,66667 lm/W
Utstrålingsvinkel (verdi):
Bredstrålende 40-80°
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
1
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
190 mm
Lengde:
90 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei