SLV - BATTEN monteringsklemmer hvite MONTERIN - 1006126
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 26 mm
Bredde - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163261876
Elnummer
3311534
Leverandørens varenummer
1006126
Typebeskrivelse
3311534
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
26 mm
Bredde:
35 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
12 mm
Monteringsklemmer til festing av BATTEN-lysbjelken.


