SLV - BATTERIPAKKE P-LIGHT 27 Ni-Mh TILBEHØR NØDLYS - 240020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Flat pakke
Nominell spenning - 3,6 V
Kapasitet - 900 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - AA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163165983
Elnummer
6603094
Leverandørens varenummer
240020
Typebeskrivelse
6603094
Størrelsesbetegnelse:
Flat pakke
Nominell spenning:
3,6 V
Kapasitet:
900 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
AA
Antall celler:
3
Modell / utførelse:
Nikkel-metall-hybrid
Lengde:
50 mm
Høyde inkl. poler:
55 mm
Bredde:
45 mm
Diameter:
14,2 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
70 g


