Utgått

SLV - BATTERIPK P-LIGHT IP65 2PK TILBEHØR NØDLYS - 240022

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelsesbetegnelse - Andre

  • Nominell spenning - 3,6 V

  • Kapasitet - 1000 mAh

  • IEC-betegnelse - Andre

  • Antall celler - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

P-Light

EAN/GTIN

4024163166003

Elnummer

6603096

Leverandørens varenummer

240022

Typebeskrivelse

6603096

Størrelsesbetegnelse:

Andre

Nominell spenning:

3,6 V

Kapasitet:

1000 mAh

IEC-betegnelse:

Andre

Antall celler:

4

Modell / utførelse:

Nikkel-cadmium

Høyde inkl. poler:

110 mm

Bredde:

75 mm

Diameter:

105 mm

Batteripakke:

Ja

Egnet for EX-applikasjoner:

nei

Plastkapsling:

Ja

Egnet for hurtiglading:

nei

Vekt:

110 g

Oppladbart batteri til P-LIGHT, Ni-Cad 3,6 V, 1000 mA, sett på 2 stk.