SLV - Betonganker til pullert TIL - 228712
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Jordspyd
Farge - Edelstål
Materiale - Stål
Lengde - 200 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163071925
Elnummer
3254898
Leverandørens varenummer
228712
Typebeskrivelse
3254898
Type tilbehør/reservedel:
Jordspyd
Farge:
Edelstål
Materiale:
Stål
Lengde:
200 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Diameter:
140 mm
Betongankersettet for pullert brukes til enkelt feste av armatur på ikke herdede betongsokler.


