SLV - Betonganker VAP SLIM/VAP/BERRA VAP - 230061
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Jordspyd
Farge - Edelstål
Materiale - Stål
Lengde - 176 mm
Bredde - 309 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4024163125475
Elnummer
3240326
Leverandørens varenummer
230061
Typebeskrivelse
3240326
Type tilbehør/reservedel:
Jordspyd
Farge:
Edelstål
Materiale:
Stål
Lengde:
176 mm
Bredde:
309 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
176 mm
Diameter:
309 mm
Betongankersettet for pullert brukes til enkelt feste av armatur på ikke herdede betongsokler.


