SLV - Betonganker VAP VAP - 229059
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Edelstål
Materiale - Edelstål
Lengde - 3 mm
Bredde - 160 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163134774
Elnummer
3240361
Leverandørens varenummer
229059
Typebeskrivelse
3240361
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Edelstål
Materiale:
Edelstål
Lengde:
3 mm
Bredde:
160 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
160 mm
Diameter:
160 mm
Betongankersettet for pullert brukes til enkelt feste av armatur på ikke herdede betongsokler.


