Utgått

SLV - Bøyeverktøy for EASYTEC II FOR - 184000

KopierKopier
SLV - Bøyeverktøy for EASYTEC II FOR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall grupper/faser - 1

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3600 W

  • Farge - Edelstål

  • Lengde - 240 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Eeasy tec II

EAN/GTIN

4024163087803

Elnummer

3254920

Leverandørens varenummer

184000

Typebeskrivelse

3254920

Antall grupper/faser:

1

Merkespenning:

220...240 V

Maks. elektrisk belastning pr. fase:

3600 W

Farge:

Edelstål

Lengde:

240 mm

For bustilkobling:

nei

Form:

Andre

Materiale:

Stål

Type overflate:

Matt

Egnet for inbygging:

nei

UHF:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Bøybar:

nei

Bredde:

200 mm

Høyde:

100 mm

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Bøyeverktøy til EASYTEC II 230V-skinnesystem. Muliggjør bøying av sirkeldiametere > 50 cm.