Utgått

SLV - COSMIC QR-C51 HV vipp 2st QR-C51 H - 139091

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Egnet for strømskinnemontasje - nei

  • Egnet for lampeeffekt - 1...35 W

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

  • Lysstrøm - 20...450 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163174343

Elnummer

3235657

Leverandørens varenummer

139091

Typebeskrivelse

3235657

Egnet for inbygging:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for lampeeffekt:

1...35 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Lysstrøm:

20...450 lm

Egnet til påbygging:

nei

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

Ja

Innstillingsmulighet:

Svingbar

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

GX5,3

Kapslingsmateriale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Andre

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

12...12 V

Driftsutstyr:

Magnetisk trafo

Driver inkludert:

nei

Utskiftbar drivenhet:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Reflektor:

Helblank/Høyglans

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Lysstråling:

Direkte

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK02

Isoleringsklasse:

I

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Maks systemeffekt:

5 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Effektiv lysstrøm:

450 lm

Virkningsgrad:

1

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bredde:

185 mm

Høyde/dybde:

30 mm

Ytre diameter:

51 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

1...1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Lysutbytte:

90 lm/W

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

COSMIC
lyskildeholder til TENSEO lavvolts-wiresystem,
QR-C51, hvit, vippebar, 2 stk.
COSMIC til lavvolts-wiresystem spotlight som kan svinges. Den integrerte GX5,3-sokkelen gjør spotlight velegnet for halogen- og LED-lyskilder. Den kompatible wire-avstanden er på 15,5 cm.