Utgått

SLV - DALI interface 0-10V og on/off wire- / vajer-system - 1002218

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Elektronisk lysregulator

  • Bredde - 32,5 mm

  • Høyde - 15 mm

  • Dybde - 58,5 mm

  • Kompatibel med Apple HomeKit - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163223997

Elnummer

1400695

Leverandørens varenummer

1002218

Typebeskrivelse

1400695

Modell / utførelse:

Elektronisk lysregulator

Bredde:

32,5 mm

Høyde:

15 mm

Dybde:

58,5 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Dette grensesnittet forvandler DALI-signaler til et styresignal på 1-10 V og muliggjør integrasjon av drivere med styrespenning på 1-10 V i et DALI-system. Ved hjelp av det integrerte styrereleet blir strømforsyningen til LED ballaster slått på og av. DALI device type 5 (IEC62386-206) kompatibel (valg mellom lineær eller logaritmisk dimmekurve / valg mellom 0-10 V eller 1-10 V utgangsspenningsområde)