SLV - DALI Universal Dimmer 10-300W wire- / vajer-system - 1002221
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Andre
Dimming fasepåsnitt - Ja
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal
Monteringsmetode - Innbygning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Dali konverter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4024163224024
Elnummer
1400696
Leverandørens varenummer
1002221
Typebeskrivelse
1400696
Betjeningsmåte:
Andre
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal
Monteringsmetode:
Innbygning
Merkespenning:
220...240 V
Nominell effekt resistiv last:
10...300 W
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Antall moduler (ved modulbygging):
1
App styring via Bluetooth:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK03
Nominell effekt induktiv last:
10...300 VA
Nominell effekt kapasitativ last:
10...300 VA
Maks. bryteeffekt LED:
300 W
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Forsinkelse på generatorinngang:
1,5...2,5 mm²
Enhet bredde:
33 mm
Enhet høyde:
22 mm
Enhet dybde:
120 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei