SLV - DALI Universal Dimmer 3-25W wire- / vajer-system - 1002220
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Andre
Dimming fasepåsnitt - Ja
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal
Monteringsmetode - Innbygning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163224017
Elnummer
1400697
Leverandørens varenummer
1002220
Typebeskrivelse
1400697
Betjeningsmåte:
Andre
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal
Monteringsmetode:
Innbygning
Merkespenning:
220...240 V
Nominell effekt resistiv last:
3...25 W
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Antall moduler (ved modulbygging):
1
App styring via Bluetooth:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK03
Nominell effekt induktiv last:
3...25 VA
Nominell effekt kapasitativ last:
3...25 VA
Maks. bryteeffekt LED:
25 W
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Forsinkelse på generatorinngang:
0,5...1,5 mm²
Enhet bredde:
30 mm
Enhet høyde:
15 mm
Enhet dybde:
59 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei


