SLV - DASAR 70 QPAR51 SQ 304max35W max 35W - 229374
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED utskiftbar
Med lyskilde - Ja
Kapslingsmateriale - Stål
Kapslingsfarge - Edelstål
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163113380
Elnummer
3224136
Leverandørens varenummer
229374
Typebeskrivelse
3224136
Lampetype:
LED utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsmateriale:
Stål
Kapslingsfarge:
Edelstål
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Slagfasthet:
IK08
Maks systemeffekt:
35 W
Fargetemperatur:
2700...4000 K
Innbyggingshøyde / -dybde:
120 mm
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
GU10
Materialkvalitet i husmateriale:
Rustfritt stål 304 (V2A)
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Justerbar:
Ja
Lysfordeler:
Reflektor
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Medium strålende 20-40°
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Egnet for lampeeffekt:
4...35 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
270...270 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
1
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Farge på lys, justerbar:
Trinn
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar strålevinkel:
Trinn
Bredde:
130 mm
Høyde/dybde:
135 mm
Lengde:
130 mm
Maks last:
2000 kg
Overrullbar:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Pluggbar elektrisk tilkobling:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei


