Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

SLV - DASAR PROJ LED 3K 316 240V BAKKESPOT - 233571

KopierKopier
SLV - DASAR PROJ LED 3K 316 240V BAKKESPOT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Dreibar / vribar

  • Kapslingsmateriale - Edelstål

  • Kapslingsfarge - Edelstål

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163164429

Elnummer

3224145

Leverandørens varenummer

233571

Typebeskrivelse

3224145

Innstillingsmulighet:

Dreibar / vribar

Kapslingsmateriale:

Edelstål

Kapslingsfarge:

Edelstål

Merkespenning:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

25000 h

Maks systemeffekt:

50 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

UHF:

Ja

Egnet for inbygging:

nei

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

Ja

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Avdekkingens materiale:

Andre

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Matt

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Slagfasthet:

IK04

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Egnet for lampeeffekt:

5,5...5,5 W

Lysfarge:

Hvit

Farge på lys, justerbar:

Nei

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

300...300 lm

Justerbar lysstrøm:

Nei

Armatureffektivitet:

80...80 lm/W

Virkningsgrad:

1

Justerbar strålevinkel:

Nei

Lengde:

79 mm

Bredde:

72 mm

Høyde/dybde:

108 mm

Ytre diameter:

72 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

1...1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

DASAR Projecto LED PRO er den overtråkkbare høyvolts nedfelte gulvlampen fra SLV som overbeviser med sin skjerm i rustfritt stål og delvis satinerte glassdekke. Med sin beskyttelsesgrad IP 67 er den best mulig egnet til utendørs bruk. På grunn av den svingbare GU10-fatningen kan du stille inn lyskjeglen individuelt. I tillegg kommer det høyverdige lampehuset av rustfritt stål 316 og glass. Når vil du bli overbevist om fordelene med SLVs utendørsbelysning?