Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

SLV - DEKORRING F/LIGHT EYE 51MM KR TILBEHØR - 151049

KopierKopier
SLV - DEKORRING F/LIGHT EYE 51MM KR TILBEHØR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Dekorelement

  • Lysfordeling - Symmetrisk

  • Lysstråling - Direkte

  • Utførels av raster / reflektor - Andre

  • Lysfordeler - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163118026

Elnummer

3248595

Leverandørens varenummer

151049

Typebeskrivelse

3248595

Type tilbehør/reservedel:

Dekorelement

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Utførels av raster / reflektor:

Andre

Lysfordeler:

Uten

Materiale:

Stål

Strålingsvinkel:

320 °

Farge:

Krom

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Type armaturdeksel/post globe:

Andre

Lengde:

51 mm

Bredde:

51 mm

Høyde/dybde:

14 mm

Diameter:

51 mm

DEKOR-RING
til LIGHT EYE, 51 mm, krom
Krom dekorring som settes på GU10 LED-lyskilde

SLV

Et SLV-produkt

Oppdag SLV-serien