SLV - Deksel Polykarbonat (PC) hvit TILBEHØR STRØMSKINNE - 1004940
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avdekning
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 2000 mm
Bredde - 22 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
One
EAN/GTIN
4024163250900
Elnummer
3221761
Leverandørens varenummer
1004940
Typebeskrivelse
3221761
Type tilbehør/reservedel:
Avdekning
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
2000 mm
Bredde:
22 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
7,5 mm
DALI STRØMSKINNE 3-TENNING FOR LYSUTSTYR MED DALI 3T ADAPTER


