Utgått

SLV - EASYTEC II skinne, sølvgrå, 2 m, inkl. 2 endedeksler - 184022

KopierKopier
SLV - EASYTEC II skinne, sølvgrå, 2 m, inkl. 2 endedeksler

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall grupper/faser - 1

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3600 W

  • Farge - Sølv

  • Lengde - 2000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163087933

Elnummer

3254901

Leverandørens varenummer

184022

Typebeskrivelse

3254901

Antall grupper/faser:

1

Merkespenning:

220...240 V

Maks. elektrisk belastning pr. fase:

3600 W

Farge:

Sølv

Lengde:

2000 mm

For bustilkobling:

nei

Form:

Andre

Materiale:

Aluminium

Type overflate:

Matt

Egnet for inbygging:

nei

UHF:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Bøybar:

Ja

Bredde:

10 mm

Høyde:

30 mm

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Strømskinne av aluminium til EASYTEC II 230V-skinnesystem. Med tilbehør som bestilles separat kan skinnen monteres på vegg og tak. Valg av sort eller sølvgrå utførelse. To endedeksler er inkludert i pakken.