Utgått

SLV - EL TRANSFORMATOR 03 150VA 12V TRANSFORMATO - 461157

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type transformator - Elektronisk transformator

  • Sekundærspenningsområde - 11,5...11,5 V

  • Effekt fra/til - 50...150 W

  • Overflatemontering - Ja

  • Innbygging - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163037877

Elnummer

6603098

Leverandørens varenummer

461157

Typebeskrivelse

6603098

Type transformator:

Elektronisk transformator

Sekundærspenningsområde:

11,5...11,5 V

Effekt fra/til:

50...150 W

Overflatemontering:

Ja

Innbygging:

nei

Primærspenningsområde:

220...240 V

Uten dimmefunksjon:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Tilkoblingstype primærside:

Stikktilkobling

Tilkoblingstype sekundærside:

Stikktilkobling

Kapslingsmateriale:

Plast

Farge:

Svart

Kortslutningsbeskyttet:

Ja

Overbelastningsvern:

Ja

Overtemperaturvern:

Ja

Antall utgangsposisjoner (par):

3

Lengde:

166 mm

Bredde:

39 mm

Høyde:

33 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Elektronisk 12 V lavvolts-transformator som kan dimmes, med skruklemmetilkobling og en effekt på 50-150 W.