SLV - Eltilk jord høyre 16A maks GR maks. grå - 145524
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Endetilførsel
Farge - Grå
Antall ledere - 5
Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163122542
Elnummer
3221814
Leverandørens varenummer
145524
Typebeskrivelse
3221814
Type tilbehør/reservedel:
Endetilførsel
Farge:
Grå
Antall ledere:
5
Nominelt tverrsnitt:
2,5 mm²
3-tennings strømskinne av aluminium til armaturer med 230V 3-tennings adaptere (utenpåliggende). Kan monteres rett på veggen eller utenpåliggende i tak ved hjelp av borehullene. Den utenpåliggende varianten av dette systemet fås i flere farger og lengder. Alternativt finnes det også en innfelt variant, samt egne versjoner for DALI eller 1-tenning.


