Utgått

SLV - Eltilk jord høyre 16A maks maks. - 1001534

KopierKopier
SLV - Eltilk jord høyre 16A maks maks.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall grupper/faser - 3

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3600 W

  • Farge - Hvit

  • Lengde - 122 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163200189

Elnummer

3221873

Leverandørens varenummer

1001534

Typebeskrivelse

3221873

Antall grupper/faser:

3

Merkespenning:

220...240 V

Maks. elektrisk belastning pr. fase:

3600 W

Farge:

Hvit

Lengde:

122 mm

For bustilkobling:

nei

Form:

Rektangulær

Materiale:

Plast

Type overflate:

Matt

Egnet for inbygging:

Ja

UHF:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Bøybar:

nei

Bredde:

60 mm

Høyde:

34 mm

Innbyggingsbredde:

41 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

41 mm

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

3T strømskinne for innfelling for lysutstyr med 3T adapter