SLV - Eltilkobling F/TENSEO SO 2stk wire- / vajer-system - 186350
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Endefeste - Andre
Type endetilkobling - Gjenget hylse
Kabeldiameter - 4 mm
Kabelmateriale - Stål
Med dekorativ finish - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163174091
Elnummer
1323318
Leverandørens varenummer
186350
Typebeskrivelse
1323318
Endefeste:
Andre
Type endetilkobling:
Gjenget hylse
Kabeldiameter:
4 mm
Kabelmateriale:
Stål
Med dekorativ finish:
Ja
Forriglingsmetode:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Materiale låseanordning:
Stål
Farge:
Svart
Klar høyde:
nei
ELTILKOBLING
til TENSEO lavvolts-wiresystem, sort, 2 stk.
Innmatersett for lavvolts-wiresystemet. Systemet kobles til strømnettet via en 12 V lavvoltstrafo som bestilles separat.
til TENSEO lavvolts-wiresystem, sort, 2 stk.
Innmatersett for lavvolts-wiresystemet. Systemet kobles til strømnettet via en 12 V lavvoltstrafo som bestilles separat.


