SLV - Eltilkobling til EASYTEC II, sølvgrå, kabellengde: 40 cm - 184002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 1
Merkespenning - 220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3600 W
Farge - Sølv
Lengde - 75 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163087810
Elnummer
3254903
Leverandørens varenummer
184002
Typebeskrivelse
3254903
Antall grupper/faser:
1
Merkespenning:
220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase:
3600 W
Farge:
Sølv
Lengde:
75 mm
For bustilkobling:
nei
Form:
Andre
Materiale:
Plast
Type overflate:
Matt
Egnet for inbygging:
nei
UHF:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Bøybar:
nei
Bredde:
75 mm
Høyde:
60 mm
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I


