SLV - Endedeksel Polykarbonat (PC)HV TILBEHØR 3-TENNING - 1001527
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 3
Merkespenning - 220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3600 W
Farge - Hvit
Lengde - 36 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Eutrac
EAN/GTIN
4024163200110
Elnummer
3221825
Leverandørens varenummer
1001527
Typebeskrivelse
3221825
Antall grupper/faser:
3
Merkespenning:
220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase:
3600 W
Farge:
Hvit
Lengde:
36 mm
For bustilkobling:
nei
Form:
Rektangulær
Materiale:
Plast
Type overflate:
Matt
Egnet for inbygging:
nei
UHF:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Bøybar:
nei
Bredde:
17 mm
Høyde:
32 mm
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I


