SLV - Endedeksl 1T innf skin HV 2stk STRØMSKINNE INNFELLING - 143281
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 1
Merkespenning - 220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3600 W
Farge - Hvit
Lengde - 27 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
1-Tenning
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4024163128599
Elnummer
3224064
Leverandørens varenummer
143281
Typebeskrivelse
3224064
Antall grupper/faser:
1
Merkespenning:
220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase:
3600 W
Farge:
Hvit
Lengde:
27 mm
For bustilkobling:
nei
Form:
Rektangulær
Materiale:
Plast
Type overflate:
Matt
Egnet for inbygging:
Ja
UHF:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Bøybar:
nei
Bredde:
55 mm
Høyde:
18 mm
Innbyggingsbredde:
40 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
16 mm
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I


