Utgått

SLV - Endedeksler EASYTEC II 2stk sø EAS - 184142

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall grupper/faser - 1

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3600 W

  • Farge - Sølv

  • Lengde - 70 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163088152

Elnummer

3254917

Leverandørens varenummer

184142

Typebeskrivelse

3254917

Antall grupper/faser:

1

Merkespenning:

220...240 V

Maks. elektrisk belastning pr. fase:

3600 W

Farge:

Sølv

Lengde:

70 mm

For bustilkobling:

nei

Form:

Andre

Materiale:

Plast

Type overflate:

Matt

Egnet for inbygging:

nei

UHF:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Bøybar:

nei

Bredde:

60 mm

Høyde:

18 mm

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Endedeksel-sett til EASYTEC II 230V-skinnesystem. 2pk.