Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

SLV - ENOLA_B PD-1 HV GU10 max50W 1T max 50 W 1T - 143961

KopierKopier
SLV - ENOLA_B PD-1 HV GU10 max50W 1T max 50 W 1T

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Med lyskilde - nei

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163141840

Elnummer

3224118

Leverandørens varenummer

143961

Typebeskrivelse

3224118

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

nei

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Maks systemeffekt:

50 W

Fargetemperatur:

2800...2800 K

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

GU10

Avdekkingens materiale:

Uten deksel

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

230...230 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

Ja

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Andre

Reflektor:

Helblank/Høyglans

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

nei

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

Ikke påkrevd

Slagfasthet:

IK00

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Armatureffektivitet:

80...80 lm/W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

280...280 lm

Egnet for lampeeffekt:

50...50 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Virkningsgrad:

1

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

70 mm

Høyde/dybde:

300 mm

Lengde:

300 mm

Diameter:

70 mm

Maks. armlengde:

Ja

Pendellengde:

1500...1500 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

ENOLA_B pendelarmatur til 230V strømskinne, 1-tenning, GU10/-QPAR51, sort, maks. 50W, inkl. sort 1-tenning-adapter
Pendelarmaturet ENOLA_B passer til 1-tenning- / enfaseskinnesystem. Den har et rent formspråk og består av en aluminiums-konstruksjon. Den finnes i sort, hvit og sølvgrå. GU10-sokkel gjør at ENOLA_B kan kobles direkte til 230V 1-tenning / enfas skinnesystemer.