Utgått

SLV - ENOLA_B PD-1 pend QPAR51 ME max 50W - 151853

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Med lyskilde - nei

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Messing

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 25000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163149549

Elnummer

3254990

Leverandørens varenummer

151853

Typebeskrivelse

3254990

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

nei

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Messing

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

25000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Maks systemeffekt:

6 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

Ja

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

GU10

Avdekkingens materiale:

Andre

Type raster:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming programmerbar:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Reflektor

Reflektor:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

nei

Slagfasthet:

IK01

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Egnet for nødlys:

nei

Armatureffektivitet:

75...75 lm/W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

450...450 lm

Egnet for lampeeffekt:

1...50 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Virkningsgrad:

1

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys, justerbar:

Trinn

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar strålevinkel:

Nei

Høyde/dybde:

300 mm

Diameter:

67 mm

Maks. armlengde:

Ja

Pendellengde:

15...1500 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Den rene ENOLA B PD-1 pendelarmaturet består av en aluminiumskonstruksjon og fås i sort, hvit, messing og sølvgrå. Den integrerte GU10 230Vsokkelen gjør at ENOLA_B PD-1 kan kobles direkte til 230 V nettspenning.