Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

SLV - ENOLA_B TRACK SPOT GU10 SO 1T SKINNESPOT 1-TENNING - 1002110

KopierKopier
SLV - ENOLA_B TRACK SPOT GU10 SO  1T SKINNESPOT 1-TENNING

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Svingbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163222976

Elnummer

3224114

Leverandørens varenummer

1002110

Typebeskrivelse

3224114

Innstillingsmulighet:

Svingbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Merkespenning:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

25000 h

Maks systemeffekt:

50 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

UHF:

nei

Egnet for inbygging:

nei

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

Ja

Egnet for strømskinnemontasje:

Ja

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

GU10

Avdekkingens materiale:

Andre

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Andre

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Slagfasthet:

IK01

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Egnet for lampeeffekt:

1...50 W

Lysfarge:

Hvit

Farge på lys, justerbar:

Nei

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

350...350 lm

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Virkningsgrad:

1

Justerbar strålevinkel:

Nei

Lengde:

113 mm

Bredde:

120 mm

Type kabling:

med gjennomgangsledninger

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

1...2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

ENOLA_B TRACK SPOT GU10/QPAR51, sort, 50W, inkl. 1-tenning adapter.
Den sylindriske skinnespotten ENOLA_B består av en aluminium-/stålkonstruksjon og finnes i sort, hvit, og sølvgrå. Spothodet kan dreies og vippes. GU10-sokkel gjør at ENOLA_B kan kobles direkte til 230V 1-tenning / enfas skinnesystemer.