Utgått

SLV - ENOLA L reflektor krom 60 ° L REFLEKT - 1005263

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Reflektor

  • Lysfordeling - Symmetrisk

  • Lysstråling - Direkte

  • Utførels av raster / reflektor - Blank

  • Lysfordeler - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Enola

EAN/GTIN

4024163253390

Elnummer

3225192

Leverandørens varenummer

1005263

Typebeskrivelse

3225192

Type tilbehør/reservedel:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Utførels av raster / reflektor:

Blank

Lysfordeler:

Reflektor

Materiale:

Plast

Strålingsvinkel:

60 °

Farge:

Krom

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Lengde:

69,6 mm

Bredde:

110 mm

Høyde/dybde:

110 mm

Diameter:

110 mm

Reflektor krom 60 ° for ENOLA L.