Utgått

SLV - ENOLA M Linse 20° M LINSE 2 - 1005205

KopierKopier
SLV - ENOLA M Linse 20° M LINSE 2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Linse

  • Lysfordeling - Symmetrisk

  • Lysstråling - Direkte

  • Utførels av raster / reflektor - Uten

  • Lysfordeler - Fokuslinse

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163252867

Elnummer

3225189

Leverandørens varenummer

1005205

Typebeskrivelse

3225189

Type tilbehør/reservedel:

Linse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Utførels av raster / reflektor:

Uten

Lysfordeler:

Fokuslinse

Materiale:

Stål

Strålingsvinkel:

20 °

Farge:

Svart

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Lengde:

38 mm

Bredde:

75 mm

Høyde/dybde:

38 mm

Diameter:

75 mm

Byttelinse 20° for armaturet ENOLA ROUND M og ENOLA SQUARE M.