Utgått

SLV - ENOLA S reflektor krom 60 ° S REFLEKT - 1005262

KopierKopier
SLV - ENOLA S reflektor krom 60 ° S REFLEKT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Reflektor

  • Lysfordeling - Symmetrisk

  • Lysstråling - Direkte

  • Utførels av raster / reflektor - Blank

  • Lysfordeler - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163253383

Elnummer

3225188

Leverandørens varenummer

1005262

Typebeskrivelse

3225188

Type tilbehør/reservedel:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Utførels av raster / reflektor:

Blank

Lysfordeler:

Reflektor

Materiale:

Plast

Strålingsvinkel:

60 °

Farge:

Krom

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Lengde:

18,5 mm

Bredde:

45 mm

Høyde/dybde:

45 mm

Diameter:

45 mm

Reflektor krom 60 ° for ENOLA S.