Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

SLV - EUTRAC 230V 2m 3T skin innf HV STRØMSKINNE INNFELLING - 1001531

KopierKopier
SLV - EUTRAC 230V 2m 3T skin innf HV STRØMSKINNE INNFELLING

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall grupper/faser - 3

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3600 W

  • Farge - Hvit

  • Lengde - 2000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163200158

Elnummer

3221870

Leverandørens varenummer

1001531

Typebeskrivelse

3221870

Antall grupper/faser:

3

Merkespenning:

220...240 V

Maks. elektrisk belastning pr. fase:

3600 W

Farge:

Hvit

Lengde:

2000 mm

For bustilkobling:

nei

Form:

Rektangulær

Materiale:

Aluminium

Type overflate:

Matt

Egnet for inbygging:

Ja

UHF:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Bøybar:

nei

Bredde:

59 mm

Høyde:

41 mm

Innbyggingsbredde:

40 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

41 mm

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

3T strømskinne for innfelling for lysutstyr med 3T adapter