SLV - EUTRAC 230V 3m 3T skin innf HV STRØMSKINNE INNFELLING - 1001532
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 3
Merkespenning - 220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3600 W
Farge - Hvit
Lengde - 3000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163200165
Elnummer
3221871
Leverandørens varenummer
1001532
Typebeskrivelse
3221871
Antall grupper/faser:
3
Merkespenning:
220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase:
3600 W
Farge:
Hvit
Lengde:
3000 mm
For bustilkobling:
nei
Form:
Rektangulær
Materiale:
Aluminium
Type overflate:
Matt
Egnet for inbygging:
Ja
UHF:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Bøybar:
nei
Bredde:
59 mm
Høyde:
41 mm
Innbyggingsbredde:
40 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
41 mm
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I


