Utgått

SLV - FENDA 20cm rund lampeskjerm KO SKJERM - 1001452

KopierKopier
SLV - FENDA 20cm rund lampeskjerm KO SKJERM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Skjerm

  • Lysfordeling - Symmetrisk

  • Lysstråling - Direkte/indirekte

  • Utførels av raster / reflektor - Andre

  • Lysfordeler - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Fenda

EAN/GTIN

4024163199360

Elnummer

3224264

Leverandørens varenummer

1001452

Typebeskrivelse

3224264

Type tilbehør/reservedel:

Skjerm

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte/indirekte

Utførels av raster / reflektor:

Andre

Lysfordeler:

Andre

Materiale:

Andre

Strålingsvinkel:

320 °

Farge:

Svart

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Lengde:

165 mm

Bredde:

200 mm

Høyde/dybde:

165 mm

Diameter:

200 mm

FENDA Mix & Match-systemet og kan enkelt kombineres med FENDA lampeskjermer som passer til omgivelsene eller som har fargeaksenter i aktuelle trendfarger. Den integrerte E27-sokkelen gjør lampen velegnet for LED- og sparepærer